ESD380C ポータブルSSD

ESD380C ポータブルSSD - トランセンド

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。
USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。

寸法(mm)96.5×53.6×12.5ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676905TS4TESD380C
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする