曜日別特売

ノートPC用メモリ DDR4-2400

ノートPC用メモリ DDR4-2400 - トランセンド

デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM

電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応メモリークロック2400CASレイテンシーCL17メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676537TS512MSH64V4Hランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×8、PCB高:1.18 インチ4
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
50676546TS1GSH64V4Bランク:1R×8、DRAM:(1G×8)×8、PCB高:1.18 インチ8
オープン
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
50676555TS2GSH64V4Bランク:2R×8、DRAM:(1G×8)×16、PCB高:1.18 インチ16
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする