曜日別特売

内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S

内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S - トランセンド

トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。
SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。

寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23質量(g)4規格M.2 2230インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読取方式
読取速度(MB/s)
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676817TS256GMTE300S最大 90000/220000 IOPS最大 2000/950100 TBW
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
50676826TS512GMTE300S最大 90000/190000 IOPS最大 2000/1100200 TBW
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
50676835TS1TMTE300S最大 120000/280000 IOPS最大 2000/1650400 TBW
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする