技術評論社
作る、できる/基礎入門電子工作の素 改訂新版
判型
B5
ページ数
383
ジャンル
電気・電子
著者名
後閑哲也
初版年月
2021/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50679170
9784297124090
¥
2,980
¥
2,980
書籍
¥
3,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください