曜日別特売

タブレットケース付 たんけんボード

タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:タブレットを持ち運ぶ学習に最適!
商品説明:教科書やノートが入る大きなポケットと便利な小物入れ用ポケットがついてるので使いやすい。ポケット部分は防水生地で雨にも強い。ストレッチタイプの生地で伸びがあるので入れやすい。13インチまでのPC・タブレットに対応しています。

セット内容本体×1、ショルダーベルト×1材質本体:ポリエステル+EVA、PP、ベルト:PPサイズ13インチまでのPC・タブレット外寸(mm)約365×260包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り特性防水性内容量1個
注意
※本製品の使用時における、貴重品や電子機器などの収納物の破損、データの消失、紛失事故につきましては、責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5067800791842
オープン
2,000
2,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする