曜日別特売

単3形アルカリ乾電池

単3形アルカリ乾電池 - FDK
(3件のレビュー)

アルカリ乾電池 単3形10本パック。
用推奨期限5年。
日本製。

タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5入数(本)10使用推奨期限5年寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
入数(本)
使用推奨期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50678217LR6D(10S)1.5105年
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 避難用具の一つとして

使用期限が十分長いので、避難リュックに入れて万が一に備えられます。

1が参考にしています
2025-05-07
用途: 色々な電気ものに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な電気ものに使用安くて大変お世話になっております。
又購入します。

1が参考にしています
2025-04-22
用途: 機械のメンテナス時
株式会社森精機製作所製造業

長期保存しても特に問題なく、普通に使えます。
持ちも悪くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする