ナツメ社
史上最強図解よくわかる建築基準法
判型
A5
ページ数
335
ジャンル
建築
著者名
大脇賢次
初版年月
2009/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50679100
9784816348013
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください