曜日別特売

ももアイス

ももアイス - ケンユーももアイス - ケンユーももアイス - ケンユーももアイス - ケンユー

太ももの付け根部分を冷やす保冷バンドです。冷凍しても柔らかいジェル袋を、面ファスナー付の保冷バンドにセットしており装着しやすい構造に なっています。保冷バンドは細かい起毛のパイル生地を使用しており、肌に優しく心地よい冷感を与えてくれます。長さ調節(約25~35cm)ができ、おおよそ1~7歳までお使いいただけます。ジェル袋は合計4個セットしており使用中取り換えジェルを冷やしておくと冷えたものと交換できます。 繰り返し使えるので急な発熱時とても安心です。

用途発熱時などにセット内容カバー×2、ジェル袋×4材質[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステル質量(g)85(1個当り)タイプ幼児・小児用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360× 70×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50675819MMO-24
1,500
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする