曜日別特売

マイアイス

マイアイス - ケンユーマイアイス - ケンユーマイアイス - ケンユーマイアイス - ケンユーマイアイス - ケンユー

乳幼児の背中や頭などに心地よい冷感を与えるのでお出かけの時安心です。 フリーザーで冷やしても柔らかいジェル袋をパイル生地のカバーにセットし使う商品で、優しく心地よい冷感を与えてくれます。 適度な長さのひもがあり、だっこひもやベビーカーにもつけやすく便利です。ひもは簡単に外せ、アイス枕としても使えます。繰り返し使え、常に冷やしておくと便利です。

成分[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステル、ポリウレタン(ひも)ポリエステルセット内容カバー×1、ジェル袋×1、ひも×1質量(g)175タイプベビーパッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×110×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50675880MBP-48B
850
759
835(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする