ネックール

ネックール ケンユー ネックール ケンユー ネックール ケンユー ネックール ケンユー ネックール ケンユー ネックール ケンユー

綿とウレタンの二重構造により、じんわり、ゆっくり、やさしく冷やす。(急激な冷たさではなく、やさしい冷たさを感じられる設計になっています。)断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃しにくいため、適度な冷たさを持続。天然素材の綿100%パイル生地を使用。心地よい肌触りで、結露や汗でべたつきにくい。氷結4連ジェル袋のため、首筋にフィットしやすい。長さ調節可能(首回り47cmまで使用可)。洗濯可能で衛生的。繰り返し使用可能。

用途屋外、屋内での作業に 成分[カバー]綿、ウレタンフォーム、ポリエステル、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容カバー×1、×ジェル袋×1 ウルトラ 質量(g)300 タイプ保冷剤入 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×85×30(カバー含む) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50675898 RN-48UT
1,350
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする