曜日別特売

首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ

首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ - ケンユー

冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。
カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。
断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。
氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。
穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます)
カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。
常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。

成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレンセット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1質量(g)225タイプ保冷剤入寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×25(カバー含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50675907HRN2-64Bブルー
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
50675916HRN2-64Vアイボリー
1,300
999
1,099(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする