曜日別特売

11070 中綿キルトインナーつなぎ

11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)11070 中綿キルトインナーつなぎ - Teagles (トーマセンイ)

軽量で保温性の高い中綿キルティング生地を使用しています。
インナーとして着用することで、体を暖かく保ちます。

用途
寒い日の必須アイテム。
現場や、軽作業などに最適。
キャンプや釣りなどのレジャーやDIYなどのアウトドアにもピッタリ。
仕様リブ分以外は総キルト仕様、腰部が2本のファスナーで大きく開くL字開閉、上下に開く正面ファスナー混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能防寒/軽量内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5066930911070 BK 6Lブラック6L131185~19556
4,720
3,790
4,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
5066931811070 BK SブラックS100155~16543
4,720
3,790
4,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
5066932711070 NA 6Lネイビー6L131185~19556
4,720
3,790
4,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
5066933611070 NA SネイビーS100155~16543
4,720
3,790
4,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする