USB延長ケーブル 3m 2AAE-30

USB延長ケーブル 3m 2AAE-30 - 共立電子産業

黒色USB延長ケーブル

セット内容本体×1材質樹脂・金属寸法(mm)3000ブラックケーブル長(m)3包装形態(1個)袋入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5067806841453
オープン
728
801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする