[AirTag専用]iFace Reflectionケース

[AirTag専用]iFace Reflectionケース - iFace[AirTag専用]iFace Reflectionケース - iFace[AirTag専用]iFace Reflectionケース - iFace[AirTag専用]iFace Reflectionケース - iFace[AirTag専用]iFace Reflectionケース - iFace[AirTag専用]iFace Reflectionケース - iFace

おそろいコーデが楽しめる!
紛失防止AirTagにReflectionカラーのケースが登場
AppleのAirTagをReflectionケースで彩ろう!
人気のiFace Reflectionケースと同じカラー・素材でできていて、おそろい感はバッチリ♪
Reflectionの形状をイメージするようなデザインになっています。
カラビナが付属しているので、お財布、鍵などの貴重品や、カバン、ガジェットなどにつけて持ち歩くのにも便利です。
AirTagにケースをつけてもっと安心、装いも新しく!
・Reflectionクリアガラスケースのフチと同じ素材で作製
・Reflectionカラーのブラック・グレー・ネイビー・レッド・ベージュ・カーキ・ペールブルーの7色
・iFaceのスマートフォンケースと同様にフチ高設計で、AirTagを守ります
・カラビナにもiFaceのロゴ入り
・ケースにいれたままでも両面のデザインが見える

付属品カラビナ適合機種AirTag専用材質TPU、亜鉛合金質量(g)約5寸法(縦×横)(mm)【カラビナ】約30×30寸法(縦×横×厚さ)(mm)約45×39×9内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・Apple AirTag本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※Apple AirTag本体は付属しておりません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像5067978441-937426ブラック
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※商品単品画像5067980041-937464ベージュ
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする