[iPad 10.9inch(第10世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

[iPad 10.9inch(第10世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[iPad 10.9inch(第10世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[iPad 10.9inch(第10世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace

iFace Reflectionタブレットケースに、iPad(第10/第9/第8/第7世代)用が登場
背面がクリアで人気のiFace Reflectionシリーズに、iPad専用ケースが登場しました。
お気に入りの写真やステッカーを挟んでカスタマイズ。自分らしくアレンジしたiPadで作業もはかどりそう。
背面がクリアのため、カラフルなiPadの背面を隠すことなく楽しめます。
どんなシーンでも使いやすいブラックとベージュの2色展開。
Reflectionシリーズのスマホケースやストラップと組み合わせれば、統一感のあるコーディネートができます。
・側面は弾力のあるTPU、背面はクリアで硬いPC素材を使用
・側面は少しくびれた形状とグリップ感の良い素材使用で手にフィット
・上下2か所にストラップホール付き
・フチ高設計でカメラレンズと画面を保護
・シンプルなケースなのでスタンドに置きやすい
・ケースを装着したままTouch IDでロック解除が可能

適合機種iPad 10.9inch(第10世代)専用材質ポリカーボネート、TPU質量(g)約143寸法(縦×横×厚さ)(mm)約267×194×12内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・タブレット本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※タブレット本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、タブレットの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5068010741-952207ブラック
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
5068011641-952214ベージュ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする