[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」
こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。
・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現
・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
・使いやすい軽量設計
・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい
・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心

適合機種iPhone 12/12 Pro専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約41寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12機能ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体に異常がある場合は本製品を外してください。
※本製品内の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損する恐れがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※新型iPhone用ケースについては、実機発売後のMIL試験実施となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5068068541-935521ペールブルー
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
5068066741-953099パープル
取扱い終了
返品不可
5068067641-943854ブラウン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする