[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース

[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace[iPhone 13専用]iFace Look in Clear Lollyケース - iFace

Color Me Pop! 甘くておいしそうなグラデーションカラー
グラデーションが印象的なiFace Look in Clear Lolly(ロリー)からシルバーラメが入った新デザインが登場。
細かなラメで一層iPhoneが可愛く引き立つ!
iPhoneの色を透かして自分なりのグラデーションカラーを楽しむのもよし、iFaceのインナーシート(1枚推奨)を挟んでアレンジしてもOK。フチの透け感が可愛いので、淡い色の機器はもちろん、濃い色の機器でも楽しめます。
・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した耐衝撃性
・ドット加工で密着痕を防ぐ
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ストラップホール付き
・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

適合機種iPhone 13専用材質TPU質量(g)約32寸法(縦×横×厚さ)(mm)約158×79×11内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※製品に入っているドット加工は、スマートフォン本体との密着痕を防ぐためのものです。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品は個別に特殊な方法で着色しているため、色の濃淡や模様には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像5068158641-943403ストロベリー/アクア
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068160441-943427フォレスト/アプリコット
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068163841-951972レモン/ストロベリー
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
5068159541-943410レモン/サファイア
取扱い終了
返品不可
5068162041-943434ピーチ/サファイア
取扱い終了
返品不可
5068162941-951965ピーチ/ヴァイオレット
取扱い終了
返品不可
5068164741-951989ヴァイオレット/サファイア
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする