曜日別特売

[iPhone 14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

[iPhone 14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace[iPhone 14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート - iFace

iFace専用のガラス保護フィルム
iFaceユーザーにおすすめ!
iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルム。
「光沢」と「アンチグレア」の選べる2種類。
・光沢タイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性
・アンチグレアはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適
・強化ガラス層 厚さ約0.33mm
・iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
・鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H
・ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
・万が一割れても飛散防止加工で安心
・シンプルなブラックと、ReflectionやCafeシリーズにぴったりなベージュの2色カラー展開(※アンチグレアはブラックのみとなります)

適合機種iPhone 14 Pro Max専用材質強化ガラス内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※本製品はiPhoneのガラスサイズよりも小さめのサイズです。
※ケースとフィルムが干渉し、浮き・気泡の原因になる場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※8/7/6s/6/SE(第2/第3世代)用、11 Pro/XS/X用、11/XR用の透明ガラス面はスマートフォン画面よりも小さめのサイズです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5068222541-946572約0.6(強化ガラス約0.33)(縁)ベージュ157×74
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
5068221641-946565約0.6(強化ガラス約0.33)(縁)ブラック157×74
取扱い終了
返品不可
5068223441-951293約0.6(強化ガラス約0.33)アンチグレア157×74
取扱い終了
返品不可
5068225041-951378約0.7のぞき見防止約157×74
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする