[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース

[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース - iFace[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース - iFace[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース - iFace[iPhone 14 Pro専用]iFace Look in Clear Hybrid Magneticケース - iFace

「くっつける」充電で簡単・快適!
MagSafe対応 オールクリアなiFace Look in Clear Hybrid
iFaceの人気シリーズ「Look in Clear」に、待望のMagSafe対応ケースが登場!
ケース背面モジュール部分に磁気が内蔵されていて、ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能。MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい。
「Look in Clear」シリーズは全面クリア素材で作られています。
シンプルなオールクリアのデザインでフチ部分も透明なので、iPhone本体の色を楽しむことができます。Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。
・側面部分は衝撃吸収性に優れたTPU、背面部分は傷つきにくいPC素材を採用
・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性
・側面のドット加工で密着痕を防ぎます
・iFace独自の「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすさを実現
・ストラップホール付き
※iFaceインナーシート1枚まで推奨

適合機種iPhone 14 Pro専用材質TPUクリア質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約159×79×14内容量1個
注意
※本製品は透ける仕様の商品です。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5068246941-956670
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする