曜日別特売

CERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ

CERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTACERTA ケルタダイアリーケースマルチタイプ - CERTA

iPhoneもAndroidも!右利きも左利きも!
みんな使えるシンプルなマルチ手帳型ケース。
スマホを粘着スライド部分に貼り付けて使う、シンプルな手帳型ケース。
上下シンメトリーの構造になっているため、
操作しやすい利き手に合わせて反転させて使用OK!
・メモなどを挟めるポケット付き
・折り返せば背面にフタがピタッとくっつき、操作がしやすい
・スマホを上にスライドさせることで簡単にカメラ撮影が可能
・オンオフどちらでも使いやすい、優しい「ペールブルー」と軽やかな「ライトグレー」の2カラー
・ストラップホールは上下に2か所
・スマホに合わせて選べるM/Lの2つのサイズ

適合機種汎用材質ポリウレタン、ポリカーボネート、磁石タイプ手帳特性ミラー、ポケット付、内容量1個
注意
※カメラ位置や飛び出しにより、上記サイズ内でも装着できない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50686879669-949290ペールブルーM【適合スマホサイズ】約154×76×10まで
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50686888669-949306ライトグレーM【適合スマホサイズ】約154×76×10まで
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50686906669-949320ライトグレーL【適合スマホサイズ】約164×80×10まで
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
50686897669-949313ペールブルーL【適合スマホサイズ】約164×80×10まで
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする