HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ

HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto Carabiner カラビナリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)
(1件のレビュー)

スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション

セット内容リングストラップ材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金リング内径(Φmm)約22ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)内容量1個
注意
※リングの直径が大きくなった為、従来のハンドリンカーとの互換性はありません。ネックストラップと組み合わせて使用する場合は、必ずHandLinker Puttoをご購入ください。
※本商品は予告なく仕様が変更になる場合があります。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像5068691541-820605ブラック
オープン700
700
770(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068692441-820612ホワイト
オープン700
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068696741-820650グリーン
オープン700
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り1点です
※商品単品画像5068697641-820667イエロー
オープン700
700
770(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068701941-850527ミント
オープン700
700
770(税込)
4日以内出荷
返品不可
5068694041-820629ホットピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
5068694941-820636スカイブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
5068695841-820643オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
5068698541-820674レッド
オープン
取扱い終了
5068699441-850503ベビーピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
5068701041-850510パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50686924
2024-05-12
用途: USBセキュリティキーの落下、置き忘れ、紛失防止
運輸・通信業

USBセキュリティーキーYubikeyの落下、置き忘れ、紛失防止に使用しています。腰のベルトにフックを着け、未使用時には腰につける癖をつけておくと、紛失のおそれが低減します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする