曜日別特売

HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ

HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Putto ベアリング携帯ストラップ - Hamee(ハミィ)

スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション

セット内容リングストラップ材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む)リング内径(Φmm)約22内容量1個
注意
※リングの直径が大きくなった為、従来のハンドリンカーとの互換性はありません。ネックストラップと組み合わせて使用する場合は、必ずHandLinker Puttoをご購入ください。
※本商品は予告なく仕様が変更になる場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像5068713441-804209ブラック
オープン
600
660(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068715041-804216ホワイト
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068716841-804230スカイブルー
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068717741-804247オレンジ
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068722041-850312ベビーピンク
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
5068715941-804223ホットピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
5068718641-804254グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
5068719541-804261イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
5068720441-8042-850305レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
5068722941-850329パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
5068723841-850336ミント
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする