曜日別特売

HandLinker Puttoモバイルネックストラップ

HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)HandLinker Puttoモバイルネックストラップ - Hamee(ハミィ)

Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション

材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時)リング内径(Φmm)約22ストラップ幅(mm)約8ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)内容量1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※付けたまま激しい運動をするとスマートフォンや携帯電話が落下する恐れがありますので、お止めください。
※リングの直径が大きくなった為、従来のハンドリンカーとの互換性はありません。
※水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像5068724741-801802ブラック
オープン1,200
1,200
1,320(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068725641-801819ホワイト
オープン1,200
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像5068726541-801826ホットピンク
オープン1,200
1,200
1,320(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068727441-801833スカイブルー
オープン1,200
1,200
1,320(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068733541-850220パープル
オープン1,200
1,200
1,320(税込)
当日出荷
※商品単品画像5068734441-850237ミント
オープン1,200
969
アウトレット
1,066(税込)
当日出荷
残り2点です
5068729041-801840オレンジ
取扱い終了
返品不可
5068729941-801857グリーン
オープン
取扱い終了
5068730841-801864イエロー
取扱い終了
返品不可
5068731741-8018-850206レッド
オープン
取扱い終了
5068732641-850213ベビーピンク
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする