お気に入りのiFaceケースをスマホショルダーに。
「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、春色バージョンが登場。
これからの季節にピッタリな明るいラインナップです。
どんなファッションにも使いやすい「アイボリー」。
少し青味のあるグレーがかっこいい「ライトグレー」。
春には思いっきり可愛く持ちたい「サクラピンク」。
新しいショルダーストラップで春のコーディネートをお楽しみください!
付属の接続用ストラップと組み合わせて使えば、お気に入りのiFaceが肩掛けタイプとして使えます。
スマホを肩からかけることで、落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。
・ストラップの長さは自由に調節が可能
・首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ
※クリアタイプのストラップは衣類の上からのご使用をおすすめします。
・ショルダーストラップはiFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単
・Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceをショルダータイプに
iFace Hang and ショルダーストラップでいつものコーデに華やかさをプラス!