iFace
iFace Quick Release ネックストラップ
1秒ワンタッチ着脱!iFace×ネックストラップ
iFaceシリーズからスマホリングにもなるカラビナ付きネックストラップが登場。
社員証などネックストラップで肩が凝る方にも嬉しいワンタッチ着脱機能付き。
材質
ポリカーボネート、ポリプロピレン、 アセタール、鉄、亜鉛
全長(cm)
約55.5
リング内径(Φmm)
約21
ストラップ長さ(cm)
約10.5
内容量
1個
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、破損に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※リングの可動範囲を超える負荷や、過度な重量が加わると破損する恐れがあります。
※付けたまま激しい運動をするとスマートフォンや携帯電話が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※小さなパーツがありますので誤飲にご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688087
41-909713
ブラック
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り23点です
50688105
41-909737
ネイビー
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り3点です
50688078
41-909706
ホワイト
取扱い終了
返品不可
50688096
41-909720
バーガンディ
取扱い終了
返品不可
50688114
41-909744
カーキ
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください