曜日別特売

salisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ

salisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ - salistysalisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ - salistysalisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ - salistysalisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ - salistysalisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ - salistysalisty(サリスティ) スエードスタイル ダイアリーケース マルチタイプ - salisty

salisty スエードスタイルダイアリーケースのマルチタイプが、3サイズ展開に。
XperiaやGalaxyなどAndroidのスマートフォンでもご使用いただけます。
スマホに合わせて選べるS/M/Lの3サイズ
貼り付けるだけで簡単装着
スマホ本体部分をスライドさせて、カメラ撮影も可能。
手帳型だからスマホ画面もプライバシーもやさしく保護
サッと開くことができるマグネットタイプのフタ。
折り返せば背面にフタがピタッと付き、所作もスマートに。
メイク直しもさりげなく
優美なオーバル型ミラーつき。
本物の鏡を使用しているので歪みが少なく、キレイに映る。
持った指先までも美しく
ストラップに指を通せば落下防止に。手の小さな方でも安心。
しっとりとした滑らかな質感
表情のあるフェイクスエードにゴールドのラインが凛とした美しさを引き立てる。
お仕事シーンでも使いやすいカラーラインナップ

付属品ストラップ、粘着補助シート材質ポリウレタン、磁石機能ストラップ使用:可、ワイヤレス充電:不可、カードポケット付、ミラー付ストラップ幅(mm)約25ストラップ長さ(cm)約10(フック部分も含む)内周長(mm)約100(ストラップ)内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※お使いのスマートフォンの形状によっては、本製品のスライドパーツとの干渉が発生し、装着できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時にケースの一部が写り込む場合は、ケースを外してご使用ください。
※本製品は粘着パッドによってスマートフォンを固定する仕様です。ご使用機種の素材や形状によっては、
付属の粘着補助シートもはがれやすい場合があります。その際は、市販のポリカーボネート製ケースなどをご使用ください。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。
読み取りができなくなる恐れがあります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。
その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※本製品はワイヤレス充電には対応しておりません。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※デニム生地など濃い色の素材との摩擦により、ケースへ色移りする場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
適合サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50688455276-900703ペールグレーL本体:約106、ストラップ:約6約163×86×15【スマホ】約縦16.0×横8.0×厚み1.0以下
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
50688480669-948408ペールグレーS本体:約88、ストラップ:約6約148×75×17【スマホ】約縦14.4×横7.1×厚み1.0以下
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
50688464276-900734ターコイズL本体:約106、ストラップ:約6約163×86×15【スマホ】約縦16.0×横8.0×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688489669-948415ターコイズS本体:約88、ストラップ:約6約148×75×17【スマホ】約縦14.4×横7.1×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688498669-948422ミスティピンクS本体:約88、ストラップ:約6約148×75×17【スマホ】約縦14.4×横7.1×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688507669-948439グレージュS本体:約88、ストラップ:約6約148×75×17【スマホ】約縦14.4×横7.1×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688516669-948446ペールグレーM本体:約97、ストラップ:約6約158×80×17【スマホ】約縦15.4×横7.6×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688525669-948453ターコイズM本体:約97、ストラップ:約6約158×80×17【スマホ】約縦15.4×横7.6×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688534669-948460ミスティピンクM本体:約97、ストラップ:約6約158×80×17【スマホ】約縦15.4×横7.6×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
50688550669-948477グレージュM本体:約97、ストラップ:約6約158×80×17【スマホ】約縦15.4×横7.6×厚み1.0以下
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする