曜日別特売

USBポート付電源タップ(急速充電対応)

USBポート付電源タップ(急速充電対応) - ハート電機サービスUSBポート付電源タップ(急速充電対応) - ハート電機サービスUSBポート付電源タップ(急速充電対応) - ハート電機サービスUSBポート付電源タップ(急速充電対応) - ハート電機サービス

AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。
AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。
プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。

出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701798EUT-2234303
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50701807EUT-2234505
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50701780EUT-2234101
オープン
取扱い終了
50701789EUT-2234202
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする