東日本塗料
アスファルトシングル面用プライマー
高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー
用途
アスファルトシングル面、各種旧塗膜面
色
乳白色
塗装
1~2回
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
13~20/缶
乾燥時間
2時間以上
標準塗布量(kg/m
2
)
0.2~0.3/回
内容量
1缶(4kg)
注意
※よくかき混ぜて均一な状態にしてから使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50693276
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません