スリム冷凍冷蔵庫 236L

スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)スリム冷凍冷蔵庫 236L - YAMAZEN(山善)

スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。
冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。
デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。
明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。
ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。

用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ質量(kg)52ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)運転音(dB)26保証期間1年電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×60.3×181冷媒R600ノンフロン設計年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)266省エネ基準達成率(%)124定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)内容量1台
取扱説明書:(5.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型商品のためお届けまでにお時間を要する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693267YFR-SF240(W)
オープン
61,980
68,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

スリム冷凍冷蔵庫 YFR-SF240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする