VOICEPEAK 音街ウナ

VOICEPEAK 音街ウナ - インターネット

「VOICEPEAK 音街ウナ」は、声優・田中あいみの声を元に制作した、可愛らしく元気で活発な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。
感情パラメータによる喜怒哀楽などの表現が可能です。最新のAI合成音声技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
通常読み上げの他、「喜び」「悲しみ」「怒り」「ささやき」「元気」の計6種の感情表現に対応しています。
他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。

対応OSWindows 11/10 またはそれ以降(64bit)、Mac OS X 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降(64bit)メモリー2GB以上解像度【ディスプレイ】1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720)動作環境DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須使用CPUWindows / Intel Mac / Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上ストレージインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)内容量1個
注意
※VOICEPEAKは1ライセンスで1台の環境でのみご利用になれます。既に別のOS等でご利用いただいている場合は、ご利用中のVOICEPEAKを先に「アクティベーション解除」してからインストールを行ってください。
※アクティベーションならびに最新バージョンのアップデート、ユーザーサポートをお受けいただくためにコンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。
※上記の動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
※本製品は商用・業務利用不可製品です。
※商用・業務用途でのご利用には別途商用ライセンスが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50688814VPUN01X
12,546
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする