曜日別特売

ユニホルダー HB

ユニホルダー HB - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー HB - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー HB - uni(三菱鉛筆)

2.0mm芯を使用する、鉛筆型の芯ホルダー「ユニホルダー」。
製図やデッサン、スケッチのほか、建築現場での木材やボードへのマーキングにも使用可能です。

材質
軸:ABS樹脂
グリップ:真鍮+ローレット加工+メッキ
用途製図から建築現場での木材や、ボード(石膏)などの墨付けにも。質量(g)11.8硬度HB方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140芯色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※筆記及び描画以外の用途に使用しないでください。
※幼児の手の届くところに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693617MH500HB.FC
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする