曜日別特売

広口試薬ボトル(HDPE 白色)

広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong

薬品や試料の保存に最適。
中栓なしでも液漏れしにくい。
広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
優れた耐薬品性。
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
注意
※非滅菌仕様です。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50694080BS-BOT-RW4-HDPEW1袋(200本)4412.2Φ8Φ16
5,690
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
50694089BS-BOT-RW8-HDPEW1袋(100本)8456.2Φ14Φ25
2,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
50694098BS-BOT-RW15-HDPEW1袋(100本)15587.1Φ14Φ25
2,850
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
50694107BS-BOT-RW30-HDPEW1袋(100本)306310Φ21Φ34
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
50694116BS-BOT-RW60-HDPEW1袋(50本)608615.7Φ21Φ39
2,615
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
50694125BS-BOT-RW125-HDPEW1袋(25本)1259926.2Φ28Φ50
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする