曜日別特売

Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体

Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 - Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 - Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 - Cisco(シスコ)Catalyst 1300 マネージド スイッチ GE フル PoE 4x10GE SFP+ 金属筐体 - Cisco(シスコ)

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます
【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します
【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です
【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き

保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)ファン1個RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
動作温度(℃)
ノイズレベル
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50694019C1300-24FP-4X24445×345×44(17.5×13.59×1.73インチ)-5~50音響ノイズ:34.8dBA(25℃)【スイッチポート】24 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 375W、PoE、PoE+)
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50694046C1300-48FP-4X48445×350×44(17.5×13.78×1.73インチ)0~50音響ノイズ:48.7dBA(25℃)【スイッチポート】48 ポート 10/100/1000 + 4x 10GE SFP+ (総 PoE 電力バジェット: 740W、PoE、PoE+)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする