曜日別特売

充電式LEDジャックライト

充電式LEDジャックライト - 日動工業充電式LEDジャックライト - 日動工業充電式LEDジャックライト - 日動工業充電式LEDジャックライト - 日動工業充電式LEDジャックライト - 日動工業充電式LEDジャックライト - 日動工業充電式LEDジャックライト - 日動工業

充電式LEDハンディライトです。
折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。
点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。
底面にマグネット付きです。

用途アウトドア・車両整備・避難場所等に仕様屋内型付属品USBケーブル質量(g)81電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307色温度(K)6000照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8寿命約300回使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)光源色昼白色充電電圧(V)DC5-2A(USB)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164充電時間(時間)2平均寿命(時間)【球】40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90電球の種類LED連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60内容量1個
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V-2A用をご用意下さい。(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないで下さい)
※充電しながらの点灯はしないで下さい。
※LEDにはバラツキがある為、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値の為、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを締めて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693319LEH-3PCH-SL
9,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする