LEDパワーライト60W 三脚式
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)5.3
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚1灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.55
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯500Wクラス
内容量1台
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※LEDにはバラツキがある為、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値の為、使用環境下により異なります。