<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ

<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ - ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ - ダイヤトレンド

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
UPLinkポート搭載
LANケーブルで中継可能

規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693206DEH-GP10C
オープン
75,900
83,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする