曜日別特売

産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載

産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 - ダイヤトレンド

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
SFP+ポート搭載
光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能

規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3aeポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300最大消費電力(W)10インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693197DEH-GTZ4R2
オープン
79,900
87,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする