曜日別特売

産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ

産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ - ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ - ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ - ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ - ダイヤトレンド

最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
IEEE802.3af/at/bt 準拠
本体電源不要

規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE受電(IEEE802.3at/bt)PoE受電電力(入力電力)によって最大給電電力が異なります電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法壁掛け取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693249DEPX-G3BTS
オープン
25,900
28,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする