iPhone 15 / 15 Plus [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

iPhone 15 / 15 Plus [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 / 15 Plus [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 - トリニティ

カメラユニットをフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属

クリア質量(g)1タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.1対応機種iPhone 15/15 Plus内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50689198TR-IP23M2-LCA-P2ARCC
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする