曜日別特売

iPhone 15 Pro 超衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢

iPhone 15 Pro 超衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro 超衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro 超衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro 超衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro 超衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢 - トリニティ

画面を衝撃から守る、多層構造の極厚フィルム
画面くっきり、光沢タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)7タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.8対応機種iPhone 15 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50691490TR-IP23M3-PFPM-SKBCC
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする