iPhone 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢
カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
角割れしない
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×37.9×2.9
対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798