曜日別特売

iPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

iPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティiPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティ

ケースに干渉しない安心サイズ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
マイクロファイバークロス付属

クリア質量(g)9タイプブルーライト低減高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.71対応機種iPhone 15 Pro/14 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50689408TR-IP23M3-GLS-B3CC
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする