トリニティ
iPhone 15 / 15 Plus [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢
カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色
クリア
質量(g)
1
タイプ
光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30.4×30.5×2.1
対応機種
iPhone 15/15 Plus
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50688997
TR-IP23M2-LCA-PCCCC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください