高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射

高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。

用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など消費電力(W)約60使用場所屋内防水保護等級IP66電源タイプ電源コード式色温度(K)5000(昼白色)セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約5コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)アーム長さ(mm)約900(ライト除く)明るさ(Lm)約7000演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265内容量1台
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
商品状態
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50693407LD-K6W約60-
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50693416LD-K6B約60-
22,00014,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69020108LD-K6B【ワケあり】約60※理由あり(未使用・パッケージ不良)
22,00014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする