・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180内容量1台