ソーラーLED 100球 ブラックコード マルチカラー

ソーラーLED 100球 ブラックコード マルチカラー - 東京ローソク製造ソーラーLED 100球 ブラックコード マルチカラー - 東京ローソク製造
仕様屋外使用:可材質PVC・ガラス電源ニッケル水素電池1.2V600mAhコード長さ(m)ブラックストレート/約10.9点滅コントローラー点滅球数100球点灯時間約6時間(フル充電時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5069527017869
4,000
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする