東京ローソク製造
ソーラーLED 100球 ブラックコード パステルイエロー
仕様
屋外使用:可
材質
PVC・ガラス
電源
ニッケル水素電池1.2V600mAh
コード長さ(m)
ブラックストレート/約10.9
点滅
コントローラー点滅
球数
100球
点灯時間
約6時間(フル充電時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50695279
17870
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください