東京ローソク製造
ファミリーセットツリー G USBLEDライト
材質
PVC
色
グリーン
電源
単三電池2本またはUSB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696119
19861
60
60
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50696128
19862
90
90
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50696137
19863
120
120
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください