東京ローソク製造
LEDリモコンライト マルチ可変光16色 30球 USB式
仕様
屋外使用:不可
材質
PVC・ガラス
電源
単三電池3本またはUSB
コード長さ(m)
ホワイトストレート/約4.5
消費電力(mA)
USB4.5V220
点滅
リモコンパターン点滅
球数
30球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50695604
19427
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください