除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤用詰替えボトル

除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤用詰替えボトル - ユーアイ化成
(1件のレビュー)

詰替えボトル

成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満種別スプレーガン容量(mL)500区分雑品容量(L)0.5アズワン品番62-3800-41エタノール濃度(v/v%)50効果除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
387505662500
2,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38750566
2020-03-15
用途: エタノール消毒に使用している
医療・福祉・介護関連業

蓋の部分に紐のような物を付けると、それぞれの蓋が無くならなくて便利だと思う

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする